曜日別特売

LANケーブル CAT6 準拠 やわらか 爪折れ防止

LANケーブル CAT6 準拠 やわらか 爪折れ防止 - エレコム
(1件のレビュー)

配線スッキリ!取り回しがしやすい"やわらかLANケーブル"。
ギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠。
爪が折れにくい爪折れ防止プロテクタ付き!
ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる"やわらかLANケーブル"です。
周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠しています。
爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用。
ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止しています。
スリムコネクタを採用。
取り回しがしやすいヨリ線仕様です。
ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。

用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル規格カテゴリ6構造より線(撚線)ケーブル外径(Φmm)4.4シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250まで爪折れ防止ありケーブルタイプスタンダード内容量1式
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34932003LD-GPY/DR77オレンジ
2,000
取扱い終了
34931951LD-GPY/DR1010オレンジ
2,800
取扱い終了
34931967LD-GPY/DR1515オレンジ
3,800
取扱い終了
34932073LD-GPY/G77グリーン
2,000
取扱い終了
34932021LD-GPY/G1010グリーン
2,800
取扱い終了
34932037LD-GPY/G1515グリーン
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2017-01-17
用途: 社内 ノートPCに接続
株式会社ジェイ・シー・ツール製造業

柔らかくて使いやすい。接続状態での移動が多いので〇

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする