スコッチ スーパー多用途 プレミアゴールド

スコッチ スーパー多用途 プレミアゴールド 3M(スリーエム)
(5件のレビュー)

リッチな顔のデザインで接着性能もアップして強力な接着剤が誕生しました!
いろんな素材にこれ一本!木・金属・塩ビ・ポリプロピレン・ポリエチレンにも!つきにくいプラスチックにも!
凹凸面もOK。耐衝撃。屋外も水周りにもOK!

用途各種工作・模型製作に。バッグ・靴・小物。家具。プレート等の接着、補修に。 成分変成シリコーン樹脂
注意
※貴金属・食器・高価格品は接着できません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34933561 8002 1本(20g)
オープン
 
 
取扱い終了
34933577 8003 1本(150g)
オープン
 
 
取扱い終了
39534372 8006DIY 1本(20g)
798
 
 
取扱い終了
39534363 8007DIY 1本(150g)
2,106
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
34933561
2014-10-16
用途:
実験器具の組み立て

カーボンペーパーとPPチューブへの取り付けなどに使用。粘度が高いので広がりにくいため(技術不足かもしれないが),固化後の見てくれがちょっと悪い。が,接着に問題ない。室温放置で開封後1年しないうちに容器内で固まってしまったので,シリカゲル入りの密閉袋にいれて冷蔵庫保存しています。

対象商品:
34933577
2014-10-08
用途:
シリコンの接着

シリコンの接着に使用しましたが、とてもよく接着されて非常によかったです。中身が少し硬めの接着剤なので、均等に伸ばすのにやや苦労しました。

対象商品:
34933561
2014-08-03
用途:
樹脂接着
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもながらに3Mは良いです。

対象商品:
34933561
2013-08-20
用途:
仕事にて使用
有限会社長崎有薗義肢製作所 様

ホームセンターより少し安いので助かっています

対象商品:
34933561
2012-09-23
用途:
自動車部品の接着

乾燥したあとはなかなか強力に接着しています。
PPやPEにも使えます。
使用するときはかなり薄くのばして使わないと、全然乾きません。
真夏の時に3日間乾燥させましたが表面だけしか乾いておらず、結局はがしました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする