ダイレクトエクセル45RG(直貼り床材)
遮音性能を備えた、マンションや集合住宅に最適な直貼りフローリング。
裏面の特殊緩衝材が床衝撃音をしっかり吸収。
各ピースを1枚に仕組んだ雁行形状で、施工が容易でスピーディー。
貼り上がりも、継ぎ目が目立たず、美しい仕上がりに。
用途マンションや集合住宅の2F以上に最適
厚さ(mm)13
寸法(mm)300×900
基材クラック防止特殊加工合板
表面仕上げスタンダード塗装、抗菌加工、セラミックス仕上げ、ワイピング着色
遮音性能(推定L等級)LL-45(△L等級)△LL(I)-4
内容量1箱(12枚)
注意
※床暖房のお部屋には使用しないでください