電球形蛍光ランプG形(ホタルック)
残光機能付き(約10分以上の点灯で、消しても安心、ほのかに見える。)
密閉器具対応。(100W形は除く)
FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
定格平均寿命(時間)6000
口金E26
平均演色評価数84Ra
電球形状G形
電球の種類蛍光ランプ
内容量1個
残光機能付き(約10分以上の点灯で、消しても安心、ほのかに見える。)
密閉器具対応。(100W形は除く)
FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。