サンホワイト 30W形

サンホワイト 30W形 HotaluX(ホタルクス)

種別30W形 電球の種類蛍光ランプ 昼白色 定格ランプ電力(W)30 質量(g)135 電流(A)0.61 管径(Φmm)32.5 全光束(Lm)1615 管長(mm)630 定格平均寿命(時間)8500 適合点灯管FG-1E、FG-1P 光色昼白色 内容量1箱(25本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35014594 FL30SN
38,250
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする