LED直管 40形 昼白色 (片側給電タイプ)

LED直管 40形 昼白色 (片側給電タイプ) ECOPOLA LED直管 40形 昼白色 (片側給電タイプ) ECOPOLA

直管 40形LEDランプ 片側給電タイプになります。

寸法(mm)Φ27.5×1198 質量(g)133 口金G13 全光束(Lm)2000 色温度(K)5700 寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)Ra≧80 給電方式片側給電 電球の種類LED 動作電圧(V)(入力)AC100~240 50/60Hz 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16575469 ELN-40N13/20N
3,500
3,850 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする