ジェルノートパッド

ジェルノートパッド ナカバヤシ(旧ロアス)

ノートパソコンからの不快な熱を防ぎ、疲れを軽減します。
やわらかジェルで優しく支えるため、疲れを軽減します。
裏面は、ピタッとずれないノンスリップ加工。

材質
生地:ナイロン
ジェル:ポリウレタン
スカイ 質量(g)25 寸法(横×縦×厚さ)(mm)70×62×7 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07012467 WR-705BL
630
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする