BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
小型軽量で着脱容易なバョネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。
尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。
変換アダプタは各シリーズの異なったコネクタ間を接続するために使用されます。
2ヶ又はそれ以上の連結部を持ち、特性はそれぞれの結合部コネクタに準じています。



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34997943 | BNC-PA-JJ-Ni-CF | 29473650 | BNC-PA-JJ-Ni-CF | ![]() | 中継用アダプタ | フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) | 1セット(10個) | ¥7,698 欠品中税込¥8,468 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |