JAE(日本航空電子工業)
ダストキャップ レセプタクル用
用途
レセプタクルの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎまた離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。
仕様
ダストキャップ(レセプタクル用)
嵌合相手コネクタ
N/MS3102A、N/MS3101B
内容量
1個
全10種類を絞り込む
シェルサイズ
選択してください
12S
14S
16、16S
18
20
22
24
28
32
36
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
シェルサイズ
チェーン長さE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41198656
N/MS25043-12D
12S
114.3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
34972637
N/MS25043-14D
14S
114.3
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月下旬
34972646
N/MS25043-16D
16、16S
114.3
オープン
¥
548
¥
603
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
34972655
N/MS25043-18D
18
114.3
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
34972664
N/MS25043-20D
20
127
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
93日以内出荷
返品不可
34972673
N/MS25043-22D
22
127
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41198665
N/MS25043-32D
32
196.8
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
41198674
N/MS25043-36D
36
196.8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34972691
N/MS25043-28D
28
196.8
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
欠品中
返品不可
34972682
N/MS25043-24D
24
139.7
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください