クリスタル パンタグラフフルキーボード

クリスタル パンタグラフフルキーボード エレコム

クリスタルのような透明感を実現!デスクスペースが美しくすっきりと見える、エレガントなクリスタルパンタグラフフルキーボード。高さ13mmの薄型タイプです。メディア再生や電卓起動など、便利な11種類のファンクションキーを装備しています。ノートパソコンのキーボードと同じ「パンタグラフ方式」を採用しています。19mmのキーピッチを採用しています。キー配列は日本語103キー配列を採用しています。キートップにはスタイリッシュなオリジナルフォントを採用しています。表面のクリア層ではなく、内部パーツにフォントを刻印しているので、使用中のフォントの剥がれが起きません。傾斜角を調整できる傾斜角調節スタンドが付いています。

質量(g)506 電源USBバスパワー ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB(A)オス キー配列日本語103キー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384.6×124.6×13.0※スタンド含まず キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)2.5 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34981107 TK-FCP011BK ブラック USBインターフェイスを装備し、Windows 7/Vista(SP1~SP2)/XP(SP2~SP3)が動作するWindowsパソコン
6,700
 
 
取扱い終了
34981116 TK-FCP011SV シルバー USBインターフェイスを装備し、Windows7、Vista(SP1~2を含む)、XP(SP2~SP3)が動作するWindowsパソコン
6,700
 
 
取扱い終了
34981125 TK-FCP011WH ホワイト USBインターフェイスを装備し、Windows7、Vista(SP1~2を含む)、XP(SP2~SP3)が動作するWindowsパソコン
6,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする