コンセントつき埋込引掛シーリング

コンセントつき埋込引掛シーリング オーム電機

ローゼットとしても、コンセントとしても使えます。
5kgを超える照明器具はハンガーで必ず重量保持をしてください。
10kg以上の器具は取り付けできません。
コンセントで使用する場合は抜けないように、プラグに直接重量が掛からない配線にしてください。

定格6A-125V 適合電線径(Φmm)VVF1.6、2.0 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16709762 MJ2442
オープン
 
 
取扱い終了
34985395 MJ2443
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16709762 MJ2442 86991152 HS-L6UKHRZ-G HS-L6UKHRZ-G 天井吊り用品 オーム電機 86991152 天井吊り用品 オーム電機 1個 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする