エプソン「ICBK31」用ブラック交換インク【3回分・THE-31KIT専用】

エプソン「ICBK31」用ブラック交換インク【3回分・THE-31KIT専用】 エレコム

カートリッジとインクボトルを専用チューブで接続し、吸引器で吸引する簡単・確実交換!詰め替えた後、カートリッジから外したチューブをインクボトルキャップに差し込むだけでそのまま保管!お得な詰め替え3回分のインク50ml入り。

セット内容50ml入りインクボトル、接続チューブ、注入口開け治具、ゴム栓、ワイパークロス、ポリ手袋、共通説明書 ブラック 適合機種メーカーEPSON 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×26×92(インクボトル) 対応インクタンク/カートリッジICBK31 インク容量(mL)50 内容量1セット
注意
※ご注意:本製品だけでは詰め替え作業はできません。必ず最初にエレコム詰め替えインクキット(THE-31KIT)をご購入ください。※カートリッジ詰め替え限度回数3回
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34996114 THE-31BK3
1,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする