エプソン「IC50」カートリッジ対応の詰め替えインクキット
エプソンIC50カートリッジに対応した3回分の詰め替えインク6色と、詰め替えを簡単・確実にする専用工具をセットにした、お得で便利な"詰め替えインクキット"です。耐光性・耐オゾン性能に優れた自社開発インク「耐力インク」を採用し、変色に強く美しい仕上がりを実現しています。カートリッジのインク残量の情報をリセットできる「ICチップ用リセッター」が付属しています。
セット内容インクボトル(6色)、接続チューブセット(6セット)、スタンド、リセッター、吸引器(6本)、吸引器(小)(1本)、吸引器インク色識別ラベル(1シート)、ハンドドリル(1本)、注入口栓(1シート/8個)、空気口栓(2個)、ポリ手袋(1セット)、取扱説明書(2枚)
色ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ
適合機種メーカーEPSON
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー:(ボトル)39.3×25.9×79.5、ライトシアン・ライトマゼンタ:(ボトル)39.8×27.1×92.0
詰替回数約3回
インク染料
対応インクタンク/カートリッジIC(C/M/Y/LC/LM/BK)50
インク容量(mL)ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー:各28、ライトシアン・ライトマゼンタ:各38
適合プリンタPM-T960,PM-G860,PM-G850,PM-G4500,PM-A940,PM-A920,PM-A840,PM-A820,PM-D870 ※2008年6月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。
内容量1セット