TIPTOP
レマトップキュア
フィルムが長いので剥がしやすく、滑らかな表面加工なので挿入しやすいです。また、繊維量も多いので切れにくくなっております。
適合
乗用車
釘穴(mm)
MAX6
長さ(mm)
100
内容量
1箱(50個)
注意
※加硫セメントが必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35006045
TT-205
S
6
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
35006054
TT-206
L
7
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください