寺岡製作所
導電性布粘着テープ(シールド用粘着テープ)
機械的強度に優れ柔軟性に富んだ基材に、アクリル系粘着剤を塗布した導電性シールドテープです。家電・OA機器の電磁波シールドに最適です。
用途
ケーブル、コネクターのシールド・電磁波障害、電波障害防止対策
シールドルームでの補助材
種別
電子機器用
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.12
電気抵抗(Ω/cm
2
)
0.05
引張強度(N/25mm)
264.8
難燃性
UL510 Flame retardant(File No.E56086)
粘着力(N/25mm)
11.03
特性
導電性、柔軟性、高強度
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35054031
No.1825 A
15
オープン
取扱い終了
35054047
No.1825 A
20
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください