※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寺岡製作所
寺岡製作所の 電子・基板用テープ
寺岡製作所の その他電子・基板用テープ
導電性布粘着テープ(シールド用粘着テープ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
35054031
品番
No.1825 A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
機械的強度に優れ柔軟性に富んだ基材に、アクリル系粘着剤を塗布した導電性シールドテープです。家電・OA機器の電磁波シールドに最適です。
用途
ケーブル、コネクターのシールド・電磁波障害、電波障害防止対策
シールドルームでの補助材
種別
電子機器用
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.12
電気抵抗(Ω/cm
2
)
0.05
引張強度(N/25mm)
264.8
難燃性
UL510 Flame retardant(File No.E56086)
粘着力(N/25mm)
11.03
特性
導電性、柔軟性、高強度