No.1825 A 導電性布粘着テープ(シールド用粘着テープ) 寺岡製作所 35054047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.1825 A 導電性布粘着テープ(シールド用粘着テープ) 寺岡製作所 35054047 No.1825 A 導電性布粘着テープ(シールド用粘着テープ) 寺岡製作所 35054047

導電性布粘着テープ(シールド用粘着テープ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード35054047 品番No.1825 A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

機械的強度に優れ柔軟性に富んだ基材に、アクリル系粘着剤を塗布した導電性シールドテープです。家電・OA機器の電磁波シールドに最適です。

用途
ケーブル、コネクターのシールド・電磁波障害、電波障害防止対策
シールドルームでの補助材
種別電子機器用 テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.12 電気抵抗(Ω/cm2)0.05 引張強度(N/25mm)264.8 難燃性UL510 Flame retardant(File No.E56086) 粘着力(N/25mm)11.03 特性導電性、柔軟性、高強度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする