曜日別特売

エアーツールオイル

エアーツールオイル - KOTOエアーツールオイル - KOTO
(27件のレビュー)

エアーモーターを分解せず、オーバーホールした状態になります。
修理に出す前にお試し下さい。

用途洗浄力を重視した粘度の低いオイルです。エアー工具の中の汚れを吹き飛ばします。エアー工具使用後のメンテナンスに。粘度7相当質量(kg)0.48容量(mL)500寸法(Φ×高さH)(mm)65×225危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35054442ATO-42
2,340
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-25
用途: 仕事

普段から使っているので、どうしても欲しかった。
大変助かりました

対象商品 : 35054442
2022-09-28
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

エアツールに少し奮発してかいました。
少し動きが良くなったと思います。
量は最初は多いと思いましたが、頻繁に使うものなのでやはりこのくらいは必要かと思いました。

対象商品 : 35054442
2022-11-11
用途: メンテナンスに
自動車・二輪車・自転車関連業

いいと思います。
最初は少し量が多いかな?と思いましたが、仕事で使うならこれ位の量はやはり必要でした。
謳い文句のほどはわかりませんが普通に使えてます。
多分次も買うと思う。

対象商品 : 35054442
2020-09-16
用途: 自動車解体作業に使うエアーインパクト用メンテナンス
A.Z.TRADING株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

この商品は何回もリピートしています。値段をもう少し下げて頂けると助かります。

対象商品 : 35054442
2019-08-29
用途: グラインダーに使用しています。
製造業

初めて使用しましたが、気のせいかグラインダーの動きが良くなった気がします。また購入します。

対象商品 : 35054442
2019-10-11
用途: エアーOIL
製造業

大容量なので、長持ちしますね。キャップにやや不満ですが、倒れないようにしておけば問題ないですね。

1が参考にしています
対象商品 : 35054442
2019-04-11
用途: エアーツールのメンテナンスに
有限会社鈴木

今まではエアインパクト購入ひたときに貰ったものを使用していました。
 評判がいいので高いですが購入。
 もともとDIYでバイクのメンテで使用する程度ですのでハードな使い方してるわけでもないので不具合はなくこのオイルに変えて違いがあったわけではないですが。
 オイル自体はシャバシャバで水みたいなオイルです。
 量が多く内蓋外しノズル付け注油しまた戻すのが面倒なのでAZの35mlオイラーに入れて
注油しています。
 500mlもあるので一生かかっても使い切れません。
 100ml位のサイズがあってもいいのではと思います。

対象商品 : 35054442
2018-09-13
用途: エアインパクトのメンテナンス時

今まではエンジンオイルを入れていましたが、知り合いにこちらを紹介されて購入しました。
注入して直ぐに違いが分かりビックリしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンオイルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/326/
2023-03-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする