レフ電球 屋内用

レフ電球 屋内用 Panasonic(パナソニック)

仕様屋内用 種類レフ電球 口金E26 定格寿命(時間)1500 電球形状レフ電球 ビーム角(度)60 ガラス仕上ホワイト 電球の種類レフ電球 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
全光束(Lm)
定格ランプ電力(W)
ビーム光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35055386 RF110V36W 40形 100 380 36 100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
35055395 RF110V54W 60形 100 630 54 160
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
35055404 RF110V90W 100形 125 1200 90 400
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする