曜日別特売

2輪用ゲルバッテリー

2輪用ゲルバッテリー - NBC[バッテリー]2輪用ゲルバッテリー - NBC[バッテリー]2輪用ゲルバッテリー - NBC[バッテリー]2輪用ゲルバッテリー - NBC[バッテリー]2輪用ゲルバッテリー - NBC[バッテリー]2輪用ゲルバッテリー - NBC[バッテリー]2輪用ゲルバッテリー - NBC[バッテリー]
(196件のレビュー)

GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。

用途バイク用バッテリー電圧(V)12内容量1個
注意
※充電は、二輪車専用・密閉型対応充電器でお願いします。※ご使用の前に、取扱説明書を、よく、ご確認下さい。※ジェットスキーやスノーモービル等、振動の強い車両(ハーレー等)、二輪自動車以外での使用は保証対象外となります。
※本製品はハーレー純正バッテリーの互換商品ではございません。
ハーレーに搭載でのトラブル・保証につきましてはご対応できません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
他社参考品番(GSユアサ)
他社参考品番(FURUKAWA)
質量(kg)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35054607MOG-4B-BS2.3(10時間率)YT4B-BSFT4B-51.1113×39×85TZR50R(4UE/4EU1/4EU3)
スーパージョグZ-ZR(3YK/3YK4/3YK8)
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
35054591GEL-4A-BS2.3(10時間率)YTR4A-BSFTR4A-BS1.1113×48×85Dio ZX ライブDio(SK5)
ジョルノ(A-AF24)
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
35119664MOG-7B-46(10時間率)GT7B-4FT7B-42.6150×65×92DR-Z400S/SY(SK43A)
マジェスティ(4HC/5CG/SG03J(~02))
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35308682MOG-14-BS12(10時間率)YTX14-BSFTX14-BS4.6151×87×145XJR1200(4KG/4K92)、ZRX1200R(ZR1200A6F・7F・8F)
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35308691MOG-20L-BS18(10時間率)YTX20L-BSFTX20L-BS6.1175×87×155VTX(BC-SC46)、ロードスターXV1600(BC-VP12J)
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35308621MOG-4L-BS3(10時間率)YT4L-BSFT4L-BS1.5114×69×87Dio SR(A-AF25・27)、スーパーカブ50(A-C50/JBH-AA01)、ジョグZR(BB-SA16J)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
35308655MOG-7L-BS6(10時間率)YTX7L-BSFTX7L-BS2.5114×69×135ジェイド(MC23)、ELIMINATOR250V(VN250-A)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
35119673MOG-9B-48(10時間率)GT9B-4FT9B-43.1150×68×102マジェスティ(SG03J(02~))
T-MAX(SJ02J)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
35308707MOG-16CL-B19(10時間率)YB16CL-BFB16CL-B6.6185×100×174JET SKI (水上バイク)等
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
35308637MOG-5L-BS4(10時間率)YTX5L-BSFTX5L-BS2114×69×109NSR125(JC20)、アドレスV100(CA11A/CE11A)
オープン
取扱い終了
返品不可
35308646MOG-7A-BS6(10時間率)YTX7A-BSFTX7A-BS2.6151×87×94XLR200R(MD29)、バンディット250(GJ74A・77A)
オープン
取扱い終了
35308664MOG-9-BS8(10時間率)YTX9-BSFTX9-BS3151×87×107CBR400RR(NC23)、ESTRELLA(BJ250J7F・8F)
オープン
取扱い終了
返品不可
35308673MOG-12-BS10(10時間率)YTX12-BSFTX12-BS4151×87×133CB1000SF(SC30)、ZZ-R400(ZX400N6F)
オープン
取扱い終了
返品不可
35119682MOG-7ZS6(10時間率)YTZ7SFTZ7S2.4113×70×105ディオZ4(AF57(02/3~))
Zoomer(AF58(01/7~))
オープン
取扱い終了
返品不可
35119691MOG-10ZS8.5(10時間率)YTZ10SFTZ10S3.2150×87×95CB400SF VTEC(NC39(02/1~)
CB1000RR(5C57)
オープン
取扱い終了
返品不可
35119707MOG-12ZS11(10時間率)YTZ12SFTZ12S3.7150×87×110シルバーウイング(NF01(01/11~))
VFR(RC46(04/1~))
オープン
取扱い終了
返品不可
35119716MOG-14ZS11.2(10時間率)YTZ14S-3.8150×87×110CB1300SF(SC40(00/09~02/12)/SC54(03/01~))
XJR1300(EBL-RP17J(06/11~))
オープン
取扱い終了
返品不可
35308716MOG-30CL-B30(10時間率)--7.2168×132×193JET SKI (水上バイク)等
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35308621MOG-4L-BS37582115BG4L-BSMOG-4L-BS 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD 37582115高性能ゲルタイプバッテリー 駆BROAD1個
4,298
税込4,728
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35308655MOG-7L-BS37582133BG7L-BSMOG-7L-BS 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD 37582133高性能ゲルタイプバッテリー 駆BROAD1個
6,498
税込7,148
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35119673MOG-9B-437582291BG9B-4MOG-9B-4 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD 37582291高性能ゲルタイプバッテリー 駆BROAD1個
8,398
税込9,238
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35308707MOG-16CL-B37582246BG16CL-BMOG-16CL-B 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD 37582246高性能ゲルタイプバッテリー 駆BROAD1個
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:196
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-27
用途: 二輪バッテリーの交換用
その他業種

元々ついていたGSユアサ製のバッテリーと比べると、角部の切り欠きが無いため取付けるのに苦労しました。縦・横・高さの寸法は同一ですが、それ以外に違いがあることをしっかり表示すべきだと思います。写真一枚では気づきにくいので。

対象商品 : 35054607
2025-04-07
用途: ジョグアプリオのバッテリー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ジェルバッテリーに興味があり、今回NBCバッテリーを選択。しかし、このバッテリー、電圧が低いのか、セルモーターの回りが悪すぎる。充電済との説明だから直ぐ使えるはずなのに疑問だ。こちらが充電したりするとバッテリー本体が不良だと返品も難しくなる。モノタロウに連絡し、返品交換してもらうことにしました。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 35119664
2024-03-15
用途: オーディオのサブバッテリーとして使ってます。

アイドリングストップ車でのサブバッテリーとしてシート下に設置してます。
当然ですがガスま発生せず、横に倒しても使ってます。

対象商品 : 35054591
2023-10-09
用途: 旧型ホンダモンキー用バッテリー
建設業・工事業

今まで、ほぼ純正の物を使っていましたが、価格が高くさほど持ちも良くないのでコスト高でしたが、これを知り使った所、純正品と品質も変わらず、また持ちも同等でこれなら買い替えの度に高い買い物をする必要がなくなり助かってます。

対象商品 : 35054591
2024-01-18
用途: オートバイのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

購入時から満充電となっており、そのまま搭載できました。
セルモーターも力強く回っています。
耐久性については未評価。

対象商品 : 35054591
2023-07-20
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

使いやすく、説明書も詳しく、とっても良かったです。

対象商品 : 35054607
2022-04-16
用途: 初品と色が変わってましたが、機能と性能は十分で満足です。
大石農業農・林・水産業

特に改善点は見当たりませんでした。思ったより最適で、
順調に装備、組付け、走行時にも支障が出て居ません。

対象商品 : 35054607
2021-08-30
用途: バイク用バッテリーに使用
製造業

電圧、始動に問題なく使用出来ました。耐久性はまだ分かりませんが品質は悪くないと思います。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
縦置きは可能ですか?
回答:
傾斜搭載可能です。
対象商品:
35054591
8が参考にしています
2013-01-31
質問:
【YTX7L-BS】と互換性はありますか?
回答:
【MOG-7L-BS】は【YTX7L-BS】と互換性はあります。
対象商品:
35308655
3が参考にしています
2011-10-31
質問:
GSユアサ製、品番:GTR4A-5を使用中ですが、代わりに使用可能ですか?
回答:
注文コード:35054591を代替としてに使用可能でございます。

対象商品:
35054591
3が参考にしています
2011-08-30

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする