強着スタンプ台タート<多目的用>中形
超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
質量(g)118
本体寸法(mm)110.0×91.6×16.5
盤面サイズ(mm)90×56
成分油性顔料インキ
サイズ中型
シリーズTAT
対応オプション補充インキ:STG-1、STG-3
グリーン購入法適合
内容量1台
商品説明動画
TAT (タート) ※旧商品名:不滅インキ
この動画は、4人が参考にしています。
印章用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35058107 | ATGN-2-V | 73535106 | ATGA-2-V |
|
強着スタンプ台タートA<多目的用>中形 | シヤチハタ | 1個 | ¥2,298 税込¥2,528 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35058116 | ATGN-2-R | 73535115 | ATGA-2-R |
|
強着スタンプ台タートA<多目的用>中形 | シヤチハタ | 1個 | ¥2,298 税込¥2,528 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35058125 | ATGN-2-B | 73535124 | ATGA-2-B |
|
強着スタンプ台タートA<多目的用>中形 | シヤチハタ | 1個 | ¥2,298 税込¥2,528 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35058134 | ATGN-2-K | 71243613 | ATGA-2-K |
|
強着スタンプ台タートA<多目的用>中形 | シヤチハタ | 1個 | ¥2,298 税込¥2,528 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 35058143 | ATGN-2-G | 73535133 | ATGA-2-G |
|
強着スタンプ台タートA<多目的用>中形 | シヤチハタ | 1個 | ¥2,298 税込¥2,528 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
2022-01-22
- 用途:
- スーパーのレジ袋 に、 ゴム印を捺すために買いました
新屋老人憩いの家 様
(その他業種)
速乾性 と書いてありましたが 乾くのに時間がかかり普通のスタンプと あまり大差ありませんでした
- 対象商品:
- 35058134
2021-08-19
- 用途:
- 書類整理など
クラシック 様
ある程度時間が経つと表面が硬くなってしまいます。最初の保護シートを残しておくと多少延命できる気がします。補充インクもありますが、最初よりはインクのノリがかなり悪くなります。よって定期的な買い替えをお勧めします。強着度については問題なしです。
- 対象商品:
- 35058134
2021-11-01
- 用途:
- コネクタNo.のスタンプ
強着が聞いてあきれます。
スタンプし時間をおいて確認したら
きれいにスタンプされていました。
擦っても消えませんでした。
しかし、アルコールの付いた手袋で触ったところ
きれいさっぱり消えて無くなりました。
非常に残念です。
MonotaROからの回答
この度は貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品の品質改善の参考にさせていただきます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07