ホーム用テレビコンセント 送り用

ホーム用テレビコンセント 送り用 Panasonic(パナソニック)

用途送り配線用 内容量1個
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電流通過
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35062176 WCS47618 (HF)1.6以下/(FM・VHF)1.4以下/(UHF)1.8以下/(BS-IF)2.5以下/(CS-IF 1)3.0以下/(CS-IF 2)3.6以下 (HF)12.0以下/(FM・VHF)11.5以下/(UHF)12.5以下/(BS-IF)13.5以下/(CS-IF 1)15.0以下/(CS-IF 2)15.0以下 (HF)15.0以上/(FM・VHF)20.0以上/(UHF)25.0以上/(BS-IF)18.0以上/(CS-IF 1)18.0以上/(CS-IF 2)15.0以上 (HF)2.0以下/(FM・VHF)1.8以下/(UHF)1.8以下/(BS-IF)2.0以下/(CS-IF 1)2.3以下/(CS-IF 2)2.5以下 IN~OUT
1,600
 
 
取扱い終了
41038611 WCS47612FK - - - - -
1,600
 
 
取扱い終了

返品不可
41038636 WCS47612K - - - - -
1,600
 
 
取扱い終了

返品不可
41038645 WCS47612WK - - - - -
1,600
 
 
取扱い終了

返品不可
41038654 WCS47618F - - - - -
1,600
 
 
取扱い終了

返品不可
41038672 WCS47618H - - - - -
1,600
 
 
取扱い終了

返品不可
41038706 WCS4771HK - - - - -
3,200
 
 
取扱い終了

返品不可
41038627 WCS47612GK - - - - -
1,600
 
 
取扱い終了

返品不可
41038663 WCS47618G - - - - -
1,600
 
 
取扱い終了

返品不可
41038681 WCS4771FK - - - - -
3,200
 
 
取扱い終了

返品不可
41038697 WCS4771GK - - - - -
3,200
 
 
取扱い終了

返品不可
41038715 WCS4771K - - - - -
3,200
 
 
取扱い終了

返品不可
41038724 WCS4771WK - - - - -
3,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35062176 WCS47618 70336753 WCS4811 WCS4811 埋込高シールドテレビコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形 Panasonic(パナソニック) 70336753 埋込高シールドテレビコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形 Panasonic(パナソニック) 1個 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41038611 WCS47612FK 70336762 WCS4811F WCS4811F 埋込高シールドテレビコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形 Panasonic(パナソニック) 70336762 埋込高シールドテレビコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形 Panasonic(パナソニック) 1個 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41038636 WCS47612K 70336753 WCS4811 WCS4811 埋込高シールドテレビコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形 Panasonic(パナソニック) 70336753 埋込高シールドテレビコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形 Panasonic(パナソニック) 1個 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41038645 WCS47612WK 70216204 DWK10D-B DWK10D-B 壁面埋込型 直列ユニット マスプロ電工 70216204 壁面埋込型 直列ユニット マスプロ電工 1個 2,898 税込3,188 メーカー違いの相当品です
41038654 WCS47618F 70336762 WCS4811F WCS4811F 埋込高シールドテレビコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形 Panasonic(パナソニック) 70336762 埋込高シールドテレビコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形 Panasonic(パナソニック) 1個 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41038672 WCS47618H 70336787 WCS4811H WCS4811H 埋込高シールドテレビコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形 Panasonic(パナソニック) 70336787 埋込高シールドテレビコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形 Panasonic(パナソニック) 1個 2,398 税込2,638 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41038706 WCS4771HK 84920422 WCS4821H WCS4821H 埋込高シールドTVコンセント2端子(送り配線用) Panasonic(パナソニック) 84920422 埋込高シールドTVコンセント2端子(送り配線用) Panasonic(パナソニック) 1個 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする