Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック)の 建材・エクステリア Panasonic(パナソニック)の 玄関まわり Panasonic(パナソニック)の インターホン・ドアホン・チャイム チャイミーは~い2-3タイプ親機 チャイミーは~い2-3タイプ親機 注文コード 電源直結式・ハンズフリータイプ・世帯別に、声で対応 幅(mm)76 質量(kg)0.5 色チャイミーホワイト 高さ(mm)220 取付方式壁掛け(壁掛け金具は付属) 奥行(mm)35 消費電力(W)5 電源電圧(V)100 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 VL-F423X-W 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 35058807 VL-F423X-W ¥24,900 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建材・エクステリア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 有線式インターカム PROTECH 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ センサー付チャイム&アラーム 大音量70dB 乾電池式 オーム電機 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ SecuSTATION スマホでドアホン高画質 スマートドアベル SecuSTATION 税込¥20,878~ ¥18,980~ SecuSTATION スマホでドアホンV 足元まで映せる2眼カメラ搭載スマートドアベル SecuSTATION 税込¥25,278~ ¥22,980~ 防水押しボタン送信機+光フラッシュ電池式受信機 オーム電機 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 電池不要ワイヤレスコールチャイムセット オーム電機 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ ワイヤレスチャイム押ボタン送信機+AC受信機セット オーム電機 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 押しボタン送信機+光フラッシュ電池式受信機 オーム電機 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 人感センサー送信機 オーム電機 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 光フラッシュAC電源式受信機 オーム電機 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 防水押しボタン送信機 オーム電機 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 音センサー送信機 オーム電機 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 音センサー送信機+光フラッシュ電池式受信機 オーム電機 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 扉センサー送信機 オーム電機 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 人感センサー送信機+光フラッシュ電池式受信機 オーム電機 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ ワイヤレスコールチャイムセット32音 オーム電機 税込¥1,756 ¥1,596 バスケットへ マルチハートコール アイホン 税込¥37,378~ ¥33,980~ 収納イス クッション付 SS-112 シロクマ 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ 収納イス SS-100 シロクマ 税込¥61,578~ ¥55,980~ 収納イス SS-110 シロクマ 税込¥26,378~ ¥23,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア玄関まわりインターホン・ドアホン・チャイムインターホン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります インターホン ドアホン チャイム 玄関まわり用アクセサリー シェアする マイページ 最近見た商品