システムキッチン(IHコンロ)
仕様
キャビネット/t=15mm
扉/鏡面仕上げ
シンク/ステンレス(静音仕様)、排水トラップ付
水栓/シングルレバー混合水栓(泡沫吐水)
コンロ/3口IHクッキングヒーター
レンジフード/シルバー塗装
タイプレンジフード/シロッコファン
種類コンロ/IH
寸法A(mm)2550
寸法B(mm)450
寸法C(mm)750
材質(扉)MDF
内容量1セット
扉/鏡面仕上げ
シンク/ステンレス(静音仕様)、排水トラップ付
水栓/シングルレバー混合水栓(泡沫吐水)
コンロ/3口IHクッキングヒーター
レンジフード/シルバー塗装