白熱灯ポーチライト 防雨型・FreePaお出迎え

白熱灯ポーチライト 防雨型・FreePaお出迎え Panasonic(パナソニック)

暗くなるとほんのり、人が来るとパッ。
「お出迎え点灯」では周囲が暗くなると明るさセンサの働きで約20%の明るさにほんのり点灯。人が近づくと100%で点灯します。
深夜になると「省エネ・防犯」で、自動的に消灯して省エネ。
不審者などが近づくと100%で点灯するので、防犯対策にも役立ちます。

仕様
ネジ込み方式
NaPiOn明るさセンサ付
点灯照度調整機能付
種別
段調光省エネ型
防雨型
材質
本体/アルミ
カバー/ガラス
本体/オフブラック
カバー/乳白つや消し
幅(mm)246 質量(kg)2.1 高さ(mm)253 消費電力(W)46 電球60形ミニクリプトン球 センサー探知範囲全方向20度 点灯方式壁スイッチ(センサ/連続点灯) 出しろ(mm)165 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35099696 LWC86724K
26,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする