ステンレス電解器

ステンレス電解器 ジェイインターナショナル

ステンレスのTIG溶接の焼けが簡単に除去できます。2B材(つや無し材)・鏡面・ヘアラインすべての材料に適用できます。2B材は電解液SUS50EX、鏡面・ヘアラインはSUS50Eをご使用ください

付属品ホルダー(4.5m)・アース(3m)、電解液SUS50EX・SUS50E各500cc、クロス(CBクロスS10cm×3、CBクロスL10cm×3、CBクロスF10cm×3)、先端チップ(ステンレスチップS1個、L1個、丸棒チップ1個) 入力電圧(V)AC100 出力電流(A)最大20 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×250×135 入力電流(A)7 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35102173 ステンアップⅠ型
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電解器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする