曜日別特売

オイルフィルターレンチ

オイルフィルターレンチ - DAYTONA(デイトナ)オイルフィルターレンチ - DAYTONA(デイトナ)オイルフィルターレンチ - DAYTONA(デイトナ)
(55件のレビュー)

カートリッジタイプのオイルフィルター脱着専用工具。
フィルターが取れなくなった場合、M10×1.5のボルトをねじ込むことで押し出せます。

用途バイク用対辺(mm)17ねじサイズM10×P1.5内容量1個
注意
※サービスマニュアル等に記載されている規定トルク値にしたがって作業してください。
オイルフィルターとマフラーのすき間がせまく、レンチが入らない場合は使用不可。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6899440696320ホンダ、ヤマハ、カワサキ64.2(14角)
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
8278587696321スズキ66.5(14角)
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
3512308536376ホンダ、ヤマハ、カワサキ64.2(14角)
1,000
取扱い終了
代替品有
3512309436377スズキ66.5(14角)
1,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3512308536376689944069632036376 オイルフィルターレンチ DAYTONA(デイトナ) 68994406オイルフィルターレンチDAYTONA(デイトナ)1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
3512309436377827858769632136377 オイルフィルターレンチ DAYTONA(デイトナ) 82785876オイルフィルターレンチDAYTONA(デイトナ)1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:55
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68994406
2024-08-13
用途: モーターサイクルのオイルエレメント交換
その他業種

ホンダ車のオイルエレメント交換に問題無く使用出来ます。純正工具と比較しても変わらないです。

2024-05-07
用途: フィルター交換用に
運輸・通信業

カワサキ バリオスⅡのオイルフィルター交換の為に購入。ジャストサイズで問題ありませんでした。

対象商品 : 68994406
2023-08-16
用途: メンテナンス
製造業

フィルターがまだ届かないので使えてないが、バイクに付いているフィルターに嵌めたらピッタリハマった。
ガタと無く問題なく使えそう。

対象商品 : 68994406
2023-04-26
用途: 使いやすい
運輸・通信業

ZX-14R のオイルフィルター交換で使用しました。
使いやすくて簡単にフィルター交換できました。

対象商品 : 68994406
2023-04-05
用途: ニンジャ250 メンテ用
製造業

カワサキ ニンジャ250のオイルフィルタ-交換用で買いました。
使いやすくて良かったです。

対象商品 : 68994406
2023-04-03
用途: NC39オイル交換時
卸売・小売業

バイクの車種は、NC39純正交換。
非純正NC39用オイルフィルターなら、大概のものは使えました。

対象商品 : 68994406
2021-07-27
用途: オイルエレメント 脱着
その他業種

KTC・モノタロウは、ネジ穴が付いていなかったのでこの商品に決めました 脱時は、フィルターに対して少し斜めに入って張り付いておりましたが、10ミリのネジで簡単にレンチからオイルフィルターを外すことができました 装着時には必要はありませんが、安心感があって使い良いと思います

2021-09-30
用途: フルカウル車のフィルター交換
その他業種

フィルター交換が楽になりました。エキパイの隙間からフィルターに被せてすぐに外せます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする