曜日別特売

クロームメッキ保護サビ防止剤

クロームメッキ保護サビ防止剤 - DAYTONA(デイトナ)クロームメッキ保護サビ防止剤 - DAYTONA(デイトナ)クロームメッキ保護サビ防止剤 - DAYTONA(デイトナ)クロームメッキ保護サビ防止剤 - DAYTONA(デイトナ)クロームメッキ保護サビ防止剤 - DAYTONA(デイトナ)
(21件のレビュー)

デリケートなバイクの外観ケア商品です。

無色透明耐熱温度(℃)120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性内容量1本(180mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3512320765616
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35123207
2022-10-14
用途: バイクのスポークや荷台などのサビ防止に。
えくすてり屋ナカハラ建設業・工事業

他の錆び防止剤と違いベタつきがなく気に入ってます。
もう少し価格が安いと助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 35123207
2021-12-31
用途: バイクのメンテ
製造業

クロームメッキ部分に簡単に吹き付けが出来ました。まだ購入して初めて使用したので、これからどの様な感じになるか楽しみです!^_^

対象商品 : 35123207
2021-04-24
用途: バイクのメッキ部分の防錆
Coyote S.p.A自動車・二輪車・自転車関連業

ct110は、メッキパーツが多く、しかも当時のメッキ技術と素材の悪さから、すぐに錆が発生するのですか、試しに購入してみました、まだ効果はわかりませんが、乾いたらサラサラしてべたつかずに、これなら他のパーツでも使ってみたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 35123207
2021-02-14
用途: パーツの錆び取り・保護
教育・研究機関

ハーレーの手入れに使っています。サビ取りや保護に最適です。
サビもよく取れて最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 35123207
2020-09-22
用途: オートバイ、スポークホイルのメッキ保護
サービス業

スポークに塗布するだけで錆び防止になり、
磨き上げると光沢もでました。 作業も簡単ですし使い続けてみたいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 35123207
2020-11-05
用途: バイクのエキパイに噴霧
運輸・通信業

バイクのエキパイの変色を防止する為に防止剤を使用しました。

2が参考にしています
対象商品 : 35123207
2019-10-19
用途: アメ車のメッキバンパーの錆止め

塗装の部分やプラスチック部分はマスキングをして、メッキバンパーを磨き上げてからクロームメッキ保護 サビ防止剤を吹き付けました。
これは最高に良いです!!
今までは磨き後1週間も経つとザビが出たが、この商品を使って4ヶ月経ちまさしたがサビは出てませんし、ビカビカです。

4が参考にしています
対象商品 : 35123207
2020-07-15
用途: メッキパーツの保護
医療・福祉・介護関連業

某メーカーのものより安価で使用できるのでありがたいです。メッキパーツの多いバイクには重宝します。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする