曜日別特売

12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り

12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り - 古河電池12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り - 古河電池12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り - 古河電池12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り - 古河電池12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り - 古河電池12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り - 古河電池12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り - 古河電池12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り - 古河電池

車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。

内容量1個
注意
※傾斜搭載は不可となります。※充電は、二輪車専用・密閉型対応充電器でお願いします。※ご使用の前に、取扱説明書を、よく、ご確認下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
他社参考品番(GSユアサ)
他社参考品番(FURUKAWA)
幅(mm)
長さ(mm)
総高さ(mm)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35072554FTZ7S6(10時間率)YTZ7SFTZ7S7011310512
22,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35072694FT7B-46.5(10時間率)YT7B-BSFT7B-4651509312
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35072642FT9B-48(10時間率)GT9B-4FT9B-46915010512
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35072667FTZ10S8.6(10時間率)YTZ10SFTZ10S871509312
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35072651FT12B-410(10時間率)GT12B-4FT12B-46915013012
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35072624FTZ12S11(10時間率)YTZ12SFTZ12S8715011012
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19769043FTZ14S11.2(10時間率)--87150110-
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
34945495FT4B-52.5(10時間率)YT4B-BSFT4B-5381138512
16,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする