集じん機

集じん機 RYOBI(リョービ)
(2件のレビュー)

乾湿両用タイプ。細かなホコリも確実にキャッチするカートリッジフィルタ仕様。タンク容量21リットル。ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ。市販ポリ袋の取付が可能(厚さ0.04mm以上のこと)。

付属品ホース(Φ38×1.8m)、カートリッジフィルタ(乾式用)、フィルタロック、ホース接続ハンドル、床ブラシ(乾湿両用)、スポンジフィルタ(湿式用)、延長管、スキマノズル、ポリ袋(10枚入) 材質タンク:プラスチック 質量(kg)6.5 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1150 タンク容量(L)21(液体/17) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×332×540 コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)160 最大風量(m3/min)2.5 集塵機真空度(kPa)15.5 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35140481 VC-210
24,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35140481
2015-08-05
用途:
厨房内の清掃

粉塵が多いので、数回の使用で急激に吸引力が落ちてしまった。

対象商品:
35140481
2011-07-25
用途:
紡績業にて工場内での掃除にて使用しています。
株式会社サンアイ 様 (製造業)

機械等の上部を掃除するのに今までは、小さいため持つことができましたがVC-210は持つことができませんのでホース5mがほしいのですが、いかが
手配すればよろしいでしょうか。  よろしくお願いします。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご利用頂きましてありがとうございます。
VC-210対応の5mホースの有無でございますが、注文コードは 37993943又は37993934 になります。内径が異なりますので、念のためご確認をお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
汚水(雨水)の吸引専用で使いたいのですが大丈夫でしょうか?
回答:
雨水にもご使用いただけます。
対象商品:
35140481
2013-09-06

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする