ベルト駆動型油回転真空ポンプ
異径プーリーによりポンプ回転数は600min-1としており、油量も直結型に比べ多く設定しているため、丈夫で長持ちとの定評を得ております。
さらに、ベルト駆動方式の特長として、ポンプ本体部がモーターなど他の構成部品から独立したユニットとなっている点が挙げられます。これにより、修理などでポンプ内部部品の消耗・劣化が著しい場合でも、モーター・架台など使用可能な部品を活かし、ポンプ本体部のみを交換するという形での修理対応が可能となっております。
用途
[理化学機器工業] 表面・質量分析器、電子顕微鏡、公害測定機器、真空( 凍結) 乾燥、各種研究開発機器。
[電気・電子工業] 電子管・ブラウン管・リレー・基板・半導体・フラットパネル製造装置 脱ガス/ベーキング/乾燥/蒸着/スパッタリング/脱泡充填
[食品工業] 真空蒸留/濃縮/脱気、真空( 凍結) 乾燥、真空パッケージ
[化学・医薬品] 油脂・石油・可塑剤の蒸留、脱ガス、脱臭、脱水、医薬品の凍結乾燥
[エネルギー] マンガン、リチウム二次イオンなど各種電池の脱ガス、乾燥、含浸
[光学工業] レンズ・鏡・半透鏡製造装置、コーティング/スパッタリング
[産業機械] 樹脂の注型、成型、脱泡、含浸、充填、真空排気装置(ターボ、拡散、メカブ)のバックポンプ
電圧(V)単相100
タイプ平台据置タイプ
到達圧力(Pa)6.7×10-2
回転数600(min-1)
圧縮方法2段ローター式
内容量1台
[電気・電子工業] 電子管・ブラウン管・リレー・基板・半導体・フラットパネル製造装置 脱ガス/ベーキング/乾燥/蒸着/スパッタリング/脱泡充填
[食品工業] 真空蒸留/濃縮/脱気、真空( 凍結) 乾燥、真空パッケージ
[化学・医薬品] 油脂・石油・可塑剤の蒸留、脱ガス、脱臭、脱水、医薬品の凍結乾燥
[エネルギー] マンガン、リチウム二次イオンなど各種電池の脱ガス、乾燥、含浸
[光学工業] レンズ・鏡・半透鏡製造装置、コーティング/スパッタリング
[産業機械] 樹脂の注型、成型、脱泡、含浸、充填、真空排気装置(ターボ、拡散、メカブ)のバックポンプ
真空機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 35143525
2015-02-24
- 用途:
- 有機化合物の真空乾燥
直結型のポンプが壊れてしまったために購入しました。レトロなベルト型ですが、直結型より低価格で頑丈です。架台なしのものを購入し、台車をホームセンターで入手してその上に載せています。使い勝手は良好です。