汚水用水中ポンプ ノーラス

汚水用水中ポンプ ノーラス 新明和工業

質量は従来機の3分の1(2.2kWの場合)
軽い樹脂とステンレスを採用したことで、従来の機種(鋳物ポンプ)の、1/3になりました(2.2kWメーカー比)。
すぐれた耐衝撃性
樹脂部分には、衝撃強度に優れた合成樹脂を採用し、要所にゴムプロテクタを装着。万一のポンプ落下時にも、破損しにくくなっています。

用途
各種水処理施設などの原水、処理工程用。
ビル設備の排水、衛生設備用。
道路、高架下の道路排水、雨水排水用。
工場などの産業排水の処理工程用。
厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用。
中継ポンプ場やマンホールの原水移送用。
食品工場、畜産場の汚泥及び汚水汚物の排出用。
材質(ケーシング)
ステータ:SUS304
ポンプ:合成樹脂(ガラス繊維入り)
付属品ケーブル(5m)×1本、相フランジ×1組、予備銘板×1枚、フロートスイッチ×1式 極数2P シール(下部)sic/sic(上部)セラミック/カーボン 寸法H(mm)91 寸法F(mm)240 寸法J(mm)111 寸法G(mm)203 羽根形状過流羽根 電動機(名称)乾式水中形誘導電動機(絶縁階級)E種(相)三相(電圧)200/200・200V 始動方式じか入 ポンプ自動排水スイッチ付 構造(軸封)ダブルメカニカルシール(接液側)sic×sic(電動機側)セラミック×カーボン 材質(羽根車)合成樹脂(ガラス繊維入り) 材質(ポンプ軸)SUS420J2 内容量1台
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
吐出口径(Φmm)
周波数(Hz)
吐出量(L/min)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37562831 CRS401DT-F40-0.15 40 0.15 三相200 50 3.9 100 (液質)汚水汚物または汚泥を含む水
(液温)0~40℃
86,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37562847 CRS401DT-F40-0.15 40 0.15 三相200 60 3.9 100 (液質)汚水汚物または汚泥を含む水
(液温)0~40℃
86,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37562856 CRS401DT-F40-0.25 40 0.25 三相200 50 5.3 130 汚水汚物または汚泥を含む水
90,600
 
 
取扱い終了
37562865 CRS401DT-F40-0.25 40 0.25 三相200 60 5.4 130 汚水汚物または汚泥を含む水
90,600
 
 
取扱い終了
37563111 CRS501DT-F50-0.4 50 0.4 三相200 50 7.2 160 汚水汚物または汚泥を含む水
100,200
 
 
取扱い終了
37563127 CRS501DT-F50-0.4 50 0.4 三相200 60 6.8 160 汚水汚物または汚泥を含む水
100,200
 
 
取扱い終了
37563136 CRS501D-F50-0.75 50 0.75 三相200 50 9.2 220 (液質)汚水汚物または汚泥を含む水
(液温)0~40℃
116,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37563145 CRS501D-F50-0.75 50 0.75 三相200 60 9.4 220 (液質)汚水汚物または汚泥を含む水
(液温)0~40℃
116,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35143665 CRS401DT-F40-0.15 40 0.15 三相200 - 3.9 100 (液質)汚水汚物または汚泥を含む水
(液温)0~40℃
78,200
 
 
取扱い終了
35143674 CRS401DT-F40-0.25 40 0.25 三相200 50/60 5.3/5.4 130 (液質)汚水汚物または汚泥を含む水
(液温)0~40℃
82,200
 
 
取扱い終了
35143683 CRS501DT-F50-0.4 50 0.4 三相200 - 7.2/6.8 160 (液質)汚水汚物または汚泥を含む水
(液温)0~40℃
91,000
 
 
取扱い終了
35143692 CRS501D-F50-0.75 50 0.75 三相200 - 9.2/9.4 220 (液質)汚水汚物または汚泥を含む水
(液温)0~40℃
105,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする