バッテリードライバー

バッテリードライバー BOSCH(ボッシュ)
(3件のレビュー)

リチウムイオン
ECPスティックタイプバッテリー
ブレーキ付電子無段変速
LEDライト
振動を低減し疲労を軽減するソフトラバーグリップ
電子式手締め機構

バッテリー電圧(V)3.6(充電式専用バッテリー) バッテリー容量(Ah)1.3 充電時間(分)約60(空→フル充電) 回転数(min-1[回/分])0~250 最大締付トルク(N・m)7 ねじ締め能力(mm)Φ5×50 バッテリーリチウムイオン(2 607 336 242) 寸法(高さH×幅W)(mm)119×147 質量(kg)0.5(バッテリー含) 付属品キャリングバッグ付(布製)・バッテリー1個・充電器付 トラスコ品番361-3780 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35148556 GSRPRODRIVE
15,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35148556
2017-06-20
用途:
ねじ回し作業

思ったよりパワーがあり満足している。小物のねじ回し作業に活躍しています。ビットの交換もマグネットで吸着されるので交換が容易にできています。

対象商品:
35148556
2014-03-20
用途:
機械制御盤内の配線

いくらか安っぽさはありますが、重宝してます。

対象商品:
35148556
2015-01-30
用途:
電気工事 照明取付

コンパクトで使いやすいのですが、ビットがマグネット式で、すぐ、外れてしまうのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする