バッテリードライバードリル
リチウムイオンスライドバッテリー2個付
軽量1.15kg
10段階トルク調整クラッチ
暗い場所での作業に便利なLEDライト
バッテリー残量インジケーター
付属品
キャリングケース付(プラスチック製)・
バッテリ-2個・充電器付
バッテリー電圧(V)14.4(充電式専用バッテリー)
バッテリー容量(Ah)1.3
充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)/約55(空→フル充電)
回転数(min-1[回/分])0~450
チャック把握範囲(Φmm)1.0~10
最大締付トルク(N・m)28
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工25
ねじ締め能力(mm)8
トルク調整範囲(cN・m)0.7-4.0(10段階)
質量(kg)1.15(バッテリー含)
内容量1台
バッテリ-2個・充電器付
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 35148951
2014-04-11
- 用途:
- ボルト穴加工、タップ加工前下穴加工
とてもコンパクトで、軽量であり、疲れない。
リチュームバッテリーもコンパクトであり軽く、パワフルである。