VEパイプアダプタ

VEパイプアダプタ - Panasonic(パナソニック)VEパイプアダプタ - Panasonic(パナソニック)VEパイプアダプタ - Panasonic(パナソニック)VEパイプアダプタ - Panasonic(パナソニック)
(4件のレビュー)
用途CD管またはPF管と市販のVE管との接続に使用します。
全15種類を絞り込む
呼び
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法d(mm)
呼び
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35181316DMP16VN1個クリームグレイ63.222.416-1632.9
220
179
197(税込)
当日出荷
38255323DMP14V1個ウォームグレイ6322.414-1631.4
205
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
38255332DMP14VN1個クリームグレイ6322.414-1631.4
205
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
38892743DMP28V1袋(10個)ウォームグレイ91.134.628-2849.4
5,150
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38893391DMP22V1袋(10個)ウォームグレイ78.626.522-2241
2,650
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
68095946DMP16VN1袋(10個)クリームグレイ63.222.416-1632.9
2,200
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
68095955DMP22VN1袋(10個)クリームグレイ78.626.522-2241
2,650
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
68095973DMP28VN1袋(10個)クリームグレイ91.134.628-2849.4
5,150
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
35181352DMP28VN1個クリームグレイ91.134.628-2849.4
260
取扱い終了
代替品有
38255357DMP22V1個ウォームグレイ78.626.522-2241
125
取扱い終了
返品不可
代替品有
38255366DMP28V1個ウォームグレイ91.134.628-2849.4
235
取扱い終了
返品不可
代替品有
35181325DMP22VN1個クリームグレイ78.626.522-2241
137
取扱い終了
38255341DMP16V1個ウォームグレイ63.222.416-1632.9
103
取扱い終了
返品不可
38893382DMP16V1袋(10個)ウォームグレイ63.222.416-1632.9
1,980
取扱い終了
返品不可
68095937DMP16VN1袋(10個)クリームグレイ63.222.416-1632.9
1,030
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35181352DMP28VN68095973DMP28VNDMP28VN VEパイプアダプタ Panasonic(パナソニック) 68095973VEパイプアダプタPanasonic(パナソニック)1袋(10個)
3,998
税込4,398
内容量に違いがあります
38255357DMP22V38893391DMP22VDMP22V VEパイプアダプタ Panasonic(パナソニック) 38893391VEパイプアダプタPanasonic(パナソニック)1袋(10個)
2,098
税込2,308
内容量に違いがあります
38255366DMP28V38892743DMP28VDMP28V VEパイプアダプタ Panasonic(パナソニック) 38892743VEパイプアダプタPanasonic(パナソニック)1袋(10個)
3,798
税込4,178
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35181325
2015-09-29
用途: VE配管

安くて良いです。

対象商品 : 35181352
2014-04-21
用途: フレキパイプと塩ビパイプの接続に

作業性もよく丈夫です

対象商品 : 38893382
2013-03-26
用途: 通信線の配管
DINS関西株式会社

VEパイプアダプターは通信線の配管工事で主に天井裏、床下、埋設などにしようしているのですが屋内配管に使用出来るようにもっとカラーのバリエーションを増やしてほしいと思います。例えば木目とか蛍光色とかがあればもっと需要が増えると思います。配管類もデザイン性を追求してほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 38893382
2013-03-26
用途: 通信線の配管

VEパイプアダプターは通信線の配管工事で主に天井裏、床下、埋設などにしようしているのですが屋内配管に使用出来るようにもっとカラーのバリエーションを増やしてほしいと思います。例えば木目とか蛍光色とかがあればもっと需要が増えると思います。配管類もデザイン性を追求してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする