卓上切断機

卓上切断機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)

切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)
ノコ刃傾斜 左45°/37×140
ノコ刃傾斜 0°(直角)/60×140
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°
ノコ刃傾斜 左45°/15×102
ノコ刃傾斜 0°(直角)/60×102
仕様
ターンテーブル回転/0°、45°
ターンテーブル回転角度/左0~45°、右0~45°
用途木材の高精度切断に ノコ刃外径(Φmm)220 ノコ刃内径(Φmm)25.4 回転数(min-1[r.p.m])5300 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2.5 付属品集じん袋・ストッパ定規・バイス・ノズル・スパナ・補助スタンド×2・220mmチップソー 質量(kg)8.2 トラスコ品番379-9352 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35154962 TS-225
43,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする