曜日別特売

ディスクローター

ディスクローター - NTBディスクローター - NTBディスクローター - NTBディスクローター - NTB
(3件のレビュー)

ブレーキパッドと同時交換がオススメ!

硬度35°(±3)内容量1枚
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
全6種類を絞り込む
メーカー
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
メーカー
振れ精度(mm)
パーツNo.
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35154341DR-GCS/Fステンレス SUS410ホンダ0.1545351-GCS-003リード50/90、ジョーカー50/90
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
35154357DR-2NA/Fステンレス SUS410ヤマハ0.152NA-25831-00ジョグ(3YK/3RY/SA04/13/16J・3WF)、アプリオ(4LV)、アクシス(3VP/3VR)
13,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
35154366DR-39C/Fステンレス SUS410スズキ0.1559211-39C00レッツ、セピア、アドレスV50/100/V125
11,000
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
35154375DR-4HC/Fステンレス SUS420ヤマハ0.1以下4HC-2582T-00/10マジェスティYP250(4HC/5CG/5GM/5SJ)
18,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
35154323DR-GAZ/Fステンレス SUS410ホンダ0.1545351-GAZ-702ディオ(AF25/28/35/57/63)
オープン
取扱い終了
35154332DR-GBL/Fステンレス SUS410ホンダ0.1545351-GBL-874AF28/AF35 GBL系
10,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35154323
2020-08-26
用途: バイクの改造
製造業

ズーマーのフロントブレーキディスク化に使用。特に問題なし

対象商品 : 35154366
2015-01-31
用途: アドレスV100フロントブレーキ

KITACOのノンフェードディスクパッドとセットで交換しましたがいい当たりが出て、交換前よりブレーキが効くようになりました。
とてもコストパフォーマンスもよく満足しています。

対象商品 : 35154366
2013-06-26
用途: アドレスV125に使用

元々、純正がプアーなので、何の変化も無し。
普通に使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする