充電式ヘッジトリマ
使用場所を選ばない充電式(コードレス)
軽量コンパクトボディにハイパワー10.8Vのリチウムイオン電池搭載
作業途中の継足し充電が可能な、リチウムイオン電池採用
低振動。両刃駆動。
スタンダード刃。3面研磨刃。
電池パック
B-1013L(リチウムイオン)
10.8V・1300mAh
用途電源が確保できない生垣や植木の刈り込みに
最大切断径(Φmm)枝径/10 ※樹木の種類、刃物の切れ味などにより変わる場合があります。
刈込み幅(mm)260
ストローク数(min-1)1500
ストローク量(mm)18
充電時間(分)30 ※電池の充電状態、周囲の温度などの条件によって異なります。
駆動方式(刈刃)両刃駆動
充電器形名UBC-1000L
充電入力電源(V)100
充電入力容量(VA)75
付属品ブレードセット(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバ(本体取付)・ノブナット(本体取付)・充電器・電池パック
本体質量(kg)1
充電器質量(kg)0.45
バッテリー電圧(V)10.8
電源タイプ充電式
内容量1台
10.8V・1300mAh
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
農業機械 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13