卓上バンドソー

卓上バンドソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
(8件のレビュー)

手軽に使える小型バンドソー
ハイパワー320W
過負荷保護装置内蔵
集塵機に接続してクリーンな作業が可能

加工可能板厚(mm)
(やわらかい木)80
(かたい木)50
(アルミ)6
テーブル寸法(mm)292×292 電源(V)単相100 電流(A)5 消費電力(W)320 コード長さ(m)2 テーブル傾斜角(°)0~45(右) 付属品帯鋸刃(6.35mm×0.4mm×1445mm×6山)・六角棒レンチ(3.4mm)・マイターゲージ・集じんアダプタ 仕様帯鋸刃周速数(cm/s)/150~1500 質量(kg)13 トラスコ品番336-9145 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35155373 TBS-80
58,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35155373
2022-11-20
用途:
木工作業

音が静か。良く切れて使い易い。直線切りガイドが付いていないのが残念。

1人が参考にしています
対象商品:
35155373
2022-11-17
用途:
木工作業

音が静か。良く切れて使い易い。直線切りガイドが付いていないのが残念。

対象商品:
35155373
2022-05-17
用途:
主に、くす・ひのきの切削
製造業

彫刻作品の制作に使用するため、ちょっと高めの木材の垂直が出せたので、良かった。

対象商品:
35155373
2020-07-09
用途:
現在、灯籠を制作しています。切断面も綺麗です集塵機に取り付け出来るので満足している。
農・林・水産業

角度切りが大変楽になりました。自分は目が悪いので照明があると便利だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
35155373
2020-03-02
用途:
ものづくり、木工芸品製作時
技術の昌和 様

ものづくりの一環として装飾工芸品など初めましたが外洋木材切りが大変硬くて購入しました。4センチ角材料を縦切りで長さ40センチあるものが気持ち良く切れました満足してます帯鋸張り調整やガイド調整をベストクリアランスにしたことで真っ直ぐ切断出来ました。いまだに帯鋸は切れずに使っています。思ったより静かで気にいっています。デザインも気に入っています。

2人が参考にしています
対象商品:
35155373
2019-10-03
用途:
木材の裁断など
ボスサイズ株式会社 様 (卸売・小売業)

機械の大きさから想像するより、音や振動も以外と小さく良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
35155373
2017-05-26
用途:
木工作業時
有限会社大信 様 (農・林・水産業)

初心者でも簡単に操作できました。本棚がきれいにできました。

1人が参考にしています
対象商品:
35155373
2014-03-11
用途:
商品加工で

大変使い易いですが、添える定規が小さいので小さい物を切る時にあてれないので困るぐらいです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする