エスロンパッキン EPDM

エスロンパッキン EPDM - セキスイエスロンパッキン EPDM - セキスイエスロンパッキン EPDM - セキスイエスロンパッキン EPDM - セキスイエスロンパッキン EPDM - セキスイエスロンパッキン EPDM - セキスイエスロンパッキン EPDM - セキスイエスロンパッキン EPDM - セキスイ
(8件のレビュー)

耐塩素水性に優れています。
ダブルの丸突起で高いシール性能。
低い締め付けトルクで高いシール性能。

用途工業用一般配管材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K最高使用温度(℃)100呼び圧力10K内容量1枚
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
穴数
外径(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35173521PE13C133/848820
290
269
296(税込)
当日出荷
35173537PE15C151/249323
310
279
307(税込)
当日出荷
35173546PE20C203/449829
330
299
329(税込)
当日出荷
35173555PE25C251412340
420
399
439(税込)
当日出荷
35173564PE30C301・1/4413346
450
428
471(税込)
当日出荷
35173573PE40C401-1/2413850
520
449
494(税込)
当日出荷
35173582PE50C502415355
570
519
571(税込)
当日出荷
35173591PE65C652-1/2417375
740
629
692(税込)
当日出荷
35173607PE80C803818377
880
769
846(税込)
当日出荷
35173616PE1HC1004820895
1,120
988
1,087(税込)
当日出荷
37078535PE1HC1004820895
612
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37078535PE1HC35173616PE1HCPE1HC エスロンパッキン EPDM セキスイ 35173616エスロンパッキン EPDMセキスイ1枚
988
税込1,087
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-08
用途: 配管用

20Aブラインドフランジ用に使用。漏れなくなりました。

対象商品 : 35173582
2021-11-19
用途: 塩ビ配管作業
建設業・工事業

フランジ接合用に購入しました。他のレビューで不評だった紙製のタグシールが素材変更されて剥がしやすいビニール系のものでした。ちいさなことですが対応してくださる企業努力は素晴らしいものがあると感心します。

1が参考にしています
対象商品 : 35173573
2021-07-28
用途: 浴場ろ過装置、機械メンテナンス
ワイ・ホヌ株式会社建設業・工事業

配管のフランジ接続時に使用。
とても使いやすく安心して使用しました。

1が参考にしています
対象商品 : 35173607
2020-05-15
用途: 配管施工

従来通り 問題なく使える。入手しずらかったが通販で購入はメリット

対象商品 : 35173555
2019-06-26
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

活性炭脱臭設備にて使用。とくに問題なく使用中です。

対象商品 : 35173607
2018-06-16
用途: 機械のメンテナンス時

値段が安く満足しています。品物にも満足しています。。

対象商品 : 35173607
2016-05-26
用途: 海水用ポンプ取替え

良い製品です

対象商品 : 35173582
2013-10-08
用途: マンション大浴場濾過配管工事
株式会社アクア・トラスト建設業・工事業

非常に扱いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする