プレート式 自在旋回ストッパー付、ゴム車

プレート式  自在旋回ストッパー付、ゴム車 ナンシン

旋回を止めるストッパーを採用しております。
STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。

材質(車輪)ゴム 種別産業用キャスター 形状自在旋回ストッパー付 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー旋回ストッパー 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35196156 STC-125CNC S-4 125 150 102×102 80×80(75×75) 165
オープン
 
 
取扱い終了
35196165 STC-150CNC S-4
CADデータダウンロード
150 160 102×102 80×80(75×75) 190
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする