ウェハー用真空ピンセット

ウェハー用真空ピンセット アズワン ウェハー用真空ピンセット アズワン

コードレスタイプで作業範囲が広がります。
吸着時は動作音が変わり、吸着ミスを防ぎます。

材質本体/アルミニウム、ウェハーチップ/PEEK樹脂(耐熱温度:100℃) 付属品フィルタ×1枚(内蔵) 寸法(mm)20×28×195 質量(g)170 電源アルカリ9V乾電池×1個(付属) アズワン品番1-6790-01 内容量1本
注意
※本体にウェハーチップは付属していません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33465792 PV-4000A(本体)
258,000
257,000
282,700 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする