パッキンDKIシリーズ

パッキンDKIシリーズ - NOKパッキンDKIシリーズ - NOKパッキンDKIシリーズ - NOKパッキンDKIシリーズ - NOKパッキンDKIシリーズ - NOKパッキンDKIシリーズ - NOKパッキンDKIシリーズ - NOKパッキンDKIシリーズ - NOK
(24件のレビュー)

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです

用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト内容量1個
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35220053DKI 6.3 16 5 7リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
35220062DKI 7.1 17 5 7リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
35220071DKI 8 18 5 7リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
35220087DKI 9 19 5 7リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
35220096DKI 10 20 5 7リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
459
505(税込)
当日出荷
返品不可
35220105DKI 11.2 21 5 7リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
35220114DKI 12.5 23 5 7リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
499
549(税込)
11日以内出荷
返品不可
35220123DKI 14 24 5 7リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
35220132DKI 15 25 5 7リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
499
549(税込)
当日出荷
35220141DKI 16 26 5 7リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
539
593(税込)
当日出荷
35220157DKI 18 30 6 9リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
549
604(税込)
当日出荷
35220166DKI 20 32 6 9リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
599
659(税込)
当日出荷
35220175DKI 22.4 34.4 6 9リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
599
659(税込)
当日出荷
35220184DKI 25 37 6 9リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
659
725(税込)
当日出荷
35220193DKI 27 39 6 9リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
35220211DKI 30 42 6 9リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
719
791(税込)
当日出荷
35220227DKI 31.5 44 7 10リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
35220236DKI 32 44 7 10リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
719
791(税込)
当日出荷
35220245DKI 35 47 7 10リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
789
868(税込)
当日出荷
35220254DKI 35.5 47.5 7 10リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
789
868(税込)
当日出荷
35220263DKI 38 50 7 10リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
789
868(税込)
当日出荷
返品不可
35220272DKI 40 52 7 10リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
859
945(税込)
当日出荷
35220281DKI 45 57 7 10リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
35220297DKI 47 59 7 10リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
35220306DKI 50 62 7 10リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
35220315DKI 53 67 8 11リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
35220324DKI 55 69 8 11リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
35220333DKI 56 70 8 11リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
返品不可
35220342DKI 60 74 8 11リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
35220351DKI 63 77 8 11リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
35220367DKI 64 78 8 11リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
35220376DKI 65 79 8 11リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
35220385DKI 67 81 8 11リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
35220394DKI 70 84 8 11リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
35220403DKI 71 85 8 11リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
35220412DKI 75 89 8 11リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
35220421DKI 80 94 8 11リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
35220437DKI 85 99 8 11リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
35220446DKI 90 104 8 11リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
35220455DKI 92 106 8 11リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
35220464DKI 95 109 8 11リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
35220473DKI 100 114 8 11リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
返品不可
35220482DKI 105 121 9 12リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
35220491DKI 106 122 9 12リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
35220507DKI 108 125 9 12リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
35220516DKI 110 126 9 12リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
35220525DKI 112 128 9 12リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
35220534DKI 115 131 9 12リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
35220543DKI 118 134 9 12リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
35220552DKI 120 136 9 12リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: ホイールローダーの油圧シリンダー修理に使用
製造業

旧式のホイールローダーの油圧シリンダー修理用に購入、最初についていたダストシールがボロボロで全く機能しておらず、モノタロウさんで格安で入手し交換できました。サイズが判れば大体フィットするので安心ですね~次回のメンテの時もリピートしますね、純正品で購入すると高額になるのでモノタロウさんのおかげで非常に助かります。!!

2025-05-23
用途: ホイールローダーの油圧シリンダーオイル漏れ修理
製造業

かなり古いミツビシ製ホイールローダー(WS200)の油圧シリンダーの補修用として購入。基本、外形と内径および厚みが合致していれば装着できるので、純正品と比べて補修費用が大幅に節約できるので大変ありがたいです!

2025-08-23
用途: 油圧シリンダーの修理
有限会社鈴尚工業製造業

自社所有のコマツSK07のバケットシリンダの修理に使用しました。
寸法も材質も問題無しです。

1が参考にしています
対象商品 : 35220166
2023-10-04
用途: 機械の修繕部品
農・林・水産業

スピードスプレーヤーの修繕部品として使用。
問題無く使用できてています。

対象商品 : 35220272
2023-06-02
用途: 油圧シリンダー
中島機械店

ダストシールはゴミ等を除去する役目で寸法さえ合えば十分 コスパ最高

1が参考にしています
対象商品 : 35220272
2023-01-16
用途: 機械のメンテナンス時
マサムネオート自動車・二輪車・自転車関連業

古くなってダメになってましたがモノタロウ様で迅速に発注出来て助かります。

対象商品 : 35220272
2022-10-14
用途: 油圧シリンダーOH
不動産業

PC20-3ブーシリダスト用。古い機種で数十年交換していません。シリンダーのロッド経が40ミリだっらので同じ数値のものを選びました。交換後は問題ありません。同時にインナー側のシールも交換しています。

対象商品 : 35220175
2022-07-23
用途: ダストシール交換
農・林・水産業

ヤンマーのホイールローダー Y11WA の左右のブームシリンダーのダストシールに適合。セット品を買うより断然お得!!純正の値段は10倍くらいするからね。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする