パッキンLBHシリーズ

パッキンLBHシリーズ - NOKパッキンLBHシリーズ - NOKパッキンLBHシリーズ - NOKパッキンLBHシリーズ - NOKパッキンLBHシリーズ - NOKパッキンLBHシリーズ - NOKパッキンLBHシリーズ - NOKパッキンLBHシリーズ - NOK
(36件のレビュー)

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます

用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト内容量1個
全69種類を絞り込む
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
幅t(mm)
69種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
幅h(mm)
幅t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35221505LBH 12 20 4.5 6ニトリルゴム(A505)201264.5
オープン
439
483(税込)
当日出荷
35220884LBH 12.5 20.5 4.5 6ニトリルゴム(A505)20.512.564.5
オープン
369
406(税込)
当日出荷
35220893LBH 14 22 4.5 6ニトリルゴム(A505)221464.5
オープン
339
373(税込)
当日出荷
35220902LBH 16 24 4.5 6ニトリルゴム(A505)241664.5
オープン
359
395(税込)
当日出荷
35220911LBH 18 26 4.5 6ニトリルゴム(A505)261864.5
オープン
359
395(税込)
当日出荷
35220927LBH 20 28 4.5 6ニトリルゴム(A505)282064.5
オープン
359
395(税込)
当日出荷
35220936LBH 22 30 4.5 6ニトリルゴム(A505)302264.5
オープン
359
395(税込)
当日出荷
35220945LBH 22.4 30.4 4.5 6ニトリルゴム(A505)30.422.464.5
オープン
359
395(税込)
当日出荷
35220954LBH 25 33 4.5 6ニトリルゴム(A505)332564.5
オープン
359
395(税込)
当日出荷
35220963LBH 28 36 4.5 6ニトリルゴム(A505)362864.5
オープン
359
395(税込)
当日出荷
35220972LBH 30 38 5 6.5ニトリルゴム(A505)38306.55
オープン
359
395(税込)
当日出荷
35220981LBH 31.5 39.5 5 6.5ニトリルゴム(A505)39.531.56.55
オープン
359
395(税込)
当日出荷
35220997LBH 32 40 5 6.5ニトリルゴム(A505)40326.55
オープン
359
395(税込)
当日出荷
35221006LBH 35 43 5 6.5ニトリルゴム(A505)43356.55
オープン
379
417(税込)
当日出荷
35221015LBH 35.5 43.5 5 6.5ニトリルゴム(A505)43.535.56.55
オープン
379
417(税込)
当日出荷
35221024LBH 36 44 5 6.5ニトリルゴム(A505)44366.55
オープン
379
417(税込)
当日出荷
35221033LBH 40 48 5 6.5ニトリルゴム(A505)48406.55
オープン
399
439(税込)
当日出荷
35221042LBH 45 53 5 6.5ニトリルゴム(A505)53456.55
オープン
469
516(税込)
当日出荷
35221051LBH 50 58 5 6.5ニトリルゴム(A505)58506.55
オープン
499
549(税込)
当日出荷
35221067LBH 53 61 5 6.5ニトリルゴム(A505)61536.55
オープン
659
725(税込)
当日出荷
35221076LBH 55 63 5 6.5ニトリルゴム(A505)63556.55
オープン
539
593(税込)
当日出荷
35221085LBH 56 64 5 6.5ニトリルゴム(A505)64566.55
オープン
539
593(税込)
当日出荷
35221094LBH 60 68 5 6.5ニトリルゴム(A505)68606.55
オープン
579
637(税込)
当日出荷
35221103LBH 63 71 5 6.5ニトリルゴム(A505)71636.55
オープン
599
659(税込)
当日出荷
35221112LBH 65 73 5 6.5ニトリルゴム(A505)73656.55
オープン
599
659(税込)
当日出荷
35221121LBH 67 75 5 6.5ニトリルゴム(A505)75676.55
オープン
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
35221137LBH 70 80 6 8ニトリルゴム(A505)807086
オープン
669
736(税込)
当日出荷
35221146LBH 71 81 6 8ニトリルゴム(A505)817186
オープン
669
736(税込)
当日出荷
35221155LBH 75 85 6 8ニトリルゴム(A505)857586
オープン
719
791(税込)
当日出荷
35221164LBH 80 90 6 8ニトリルゴム(A505)908086
オープン
769
846(税込)
当日出荷
35221173LBH 85 95 6 8ニトリルゴム(A505)958586
オープン
859
945(税込)
当日出荷
35221182LBH 90 100 6 8ニトリルゴム(A505)1009086
オープン
849
934(税込)
当日出荷
35221191LBH 95 105 6 8ニトリルゴム(A505)1059586
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
35221207LBH 100 110 6 8ニトリルゴム(A505)11010086
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
35221216LBH 105 115 6 8ニトリルゴム(A505)11510586
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
35221225LBH 106 116 6 8ニトリルゴム(A505)11610686
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
35221234LBH 110 120 6 8ニトリルゴム(A505)12011086
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
35221243LBH 112 122 6 8ニトリルゴム(A505)12211286
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
35221252LBH 115 125 6 8ニトリルゴム(A505)12511586
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
35221261LBH 118 128 6 8ニトリルゴム(A505)12811886
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
35221514LBH 120 133 7 9.5ニトリルゴム(A505)1331209.57
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
35221277LBH 125 138 7 9.5ニトリルゴム(A505)1381259.57
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
35221286LBH 132 145 7 9.5ニトリルゴム(A505)1451329.57
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
35221295LBH 140 153 7 9.5ニトリルゴム(A505)1531409.57
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
35221304LBH 145 158 7 9.5ニトリルゴム(A505)1581459.57
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
35221313LBH 150 163 7 9.5ニトリルゴム(A505)1631509.57
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
35221496LBH 160 173 7 9.5ニトリルゴム(A505)1731609.57
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
35221523LBH 155 168 7 9.5ニトリルゴム(A505)1681559.57
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
35221322LBH 160 174 7 9.5ニトリルゴム(A505)1741609.57
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
35221331LBH 165 178 7 9.5ニトリルゴム(A505)1781659.57
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35221042
2026-01-18
用途: メキシコビートルFuelCap

メキビーのフュエルキャップのパッキンとして使用できます

2025-08-02
用途: 油圧シリンダーパッキン
農・林・水産業

運搬車のダンプ用ピストンシリンダーパッキン劣化で油漏れで、この商品を購入し交換しました。その後4年になりますが漏れもなく順調に作動していますので材質は良いかと思います。希望耐久性最低10年と見ています。

1が参考にしています
2025-06-09
用途: 機械部品のメンテナンス
卸売・小売業

今までの仕入先は少量だと値段が高くなるのでこちらで購入
納期も早く助かっている

1が参考にしています
対象商品 : 35221042
2025-06-01
用途: パッキン

多種多様で必要サイズが探せて良かったと思います。必要なサイズがなかなか探すことが困難でしたがサイズが豊富にあり助かります。

対象商品 : 35220954
2023-11-26
用途: 車のシャフトに使用
佐藤組建設業・工事業

車のフロントシャフトオーバーホールでOリングのついでにこちらの形のゴムも交換特に不具合無く取り付け出来ました

対象商品 : 35221505
2023-06-09
用途: 機械のメンテナンス
有限会社佐野光学

へこみのある座金に埋め込まれたパッキンの交換用に探しました。
中々同じようなものが無く仕方なくこれを採用しました。
あと2mm薄い物が有ればぴったりでしたが何とか使えています。
この商品に問題がある訳ではなく無理やり代用品として使っていると言う事です。

3が参考にしています
対象商品 : 35220911
2023-02-27
用途: エンジン高圧洗浄機

ポンプの修理に使いました。何台も修理に使用し複数回注文しています。非常に便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 35220927
2023-08-25
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

安価で、品質もよく満足している。耐久性の面が気になるところ?

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする