石油ファンヒーター

石油ファンヒーター コロナ

基本性能充実で、使いやすさと手軽さを両立しました。
3年保証。

質量(kg)9.5 サテンシルバー タンク容量(L)5 燃料消費量(L/h)0.310~0.064 暖房の目安(コンクリート)4.5~12畳(20.0m2)まで 暖房の目安(木造)4.5~9畳(15.0m2)まで 機能ニオイカットメカ、よごれま栓5L、静音設計、秒速点火、ほこりが入りくい対流ファンガード、チャイルドロック、高知切換モード、ホーローグリル、給油時自動消火装置、24時間デジタルタイマー、対震自動消火装置、不完全燃焼防止装置付 運転音(dB)(強/弱)34/20 暖房出力(kW)3.19~0.66 燃焼継続時間(h)(強~弱)16.1~78.1 点火時消費電力(W)(50/60Hz)650/650 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)454×400×309(置き台を含む) 待機時消費電力(W)(50/60Hz)0.8 燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)(強~弱)21/21~9.5/11 内容量1台
注意
※秒速点火ONの状態では、1時間当り約100Wの電力を消費します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35221724 FH-G3210Y-S
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする