超音波加湿器

超音波加湿器 アビテラックス
(1件のレビュー)

低消費電力。電気代はスチーム式の1/8(メーカー比)
広口水タンクでお手入れが簡単。本体掃除ブラシ付
加湿量をスライドノズルで調整。
超音波式。電源ONからすばやく加湿

仕様加湿目安/木造和室7畳、洋室11畳 質量(kg)約2.14(水は除く) 消費電力(W)36 定格電圧(V)100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×225×250 水タンク容量(L)約4.5 定格加湿能力(mL/H)最大約400/最小約250 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35221733 AUH458
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35221733
2011-02-10
用途:
店舗内の加湿に使用しています。

石油ファンヒーターの上に乗せて使用しています。温湿度計があると便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする