カセットガスジュニアヒーター
携帯に便利なアウトドアヒーター。
屋外専用。
パワーブースター。収納袋付き。
カセットガスジュニアとカセットガス、カセットガスパワーゴールドのいずれもご使用になれます。
材質
(バーナー)スチール+クロムメッシュ
(反射鏡・フレーム脚)スチール(クロムメッキ)
(バルブ)真ちゅう
(パワーブースター)アルミダイキャスト
色
(反射鏡・フレーム脚)スチール(クロムメッキ)
(バルブ)真ちゅう
(パワーブースター)アルミダイキャスト
(本体)ダークグリーン
(器具栓つまみ)ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(器具栓つまみ)ブラック
(使用時)190×230×230
(収納時)190×190×160
付属品イワタニカセットガスジュニア1本、収納袋
質量(g)約890
使用ガスイワタニカセットガスジュニア、イワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド
点火方式2アクション圧電点火方式
燃焼時間(分)連続/約70(イワタニカセットガスジュニア使用時)、約150(イワタニカセットガス使用時)
発熱量(kW[kcal/h])(最大)1.4[1200]
ガス消費量(g/h)約97(気温10℃のときの実測値)
着脱方式(容器)押込半回転方式
内容量1台
(収納時)190×190×160
暖房用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 35222056
2012-07-27
- 用途:
- 冬場の工場外でのオイル交換等の軽作業時における暖気
小さい上にガスなのでなめてましたが、手先が冷え込む作業の際でも指先をあたたかく保つことができました。
- 対象商品:
- 35222056
2012-02-09
- 用途:
- 冬季の自動車メンテナンス時、およびアウトドアレジャー用
メイン用途は冬季のアウトドアレジャー用に購入。使用環境は日中および夜間の0~10℃程度
アウトドア系メーカ、ガスピアなど4種類くらいを試したが、本製品がダントツで暖かかった。
火力を求める方には一番のお勧め。総合的に見ても一番のお勧め。
暖かい分ガス消費は多いが、入手性が良くコストも安いガスボンベ式なので大きな問題は無い。
250gボンベの場合、実用火力で4時間程度は持つようだ。
0℃程度に冷え込んだ時も出力が下がらず安定している。ブースター付属の効果か。
ボンベも空になるまでちゃんと使い切ってくれる。
角度調整が出来ないのが惜しい。
持ち運びのことを考えると、別売でもいいのでガスピアのようなハードケースがぜひ欲しいところ。
(付属のキャリングバッグはただの袋であまり役に立たない)
MonotaROさんでちょうどよい汎用ケースなどを紹介したら売れるのではないでしょうか。
点火してしばらくは、ボンベの口が90度以上倒れる状態にすると炎が出ますので注意ください。
4人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
- 対象商品:
- 35222056
2011-11-26
- 用途:
- 屋外での使用
ニチネンのガスピアも同時に購入しました。
イワタニのカセットガスヒーターは、小さくシンプルで軽いが良いです。
まだそんなに使用をしてませんが、耐久力があれば満足です。
1人が参考にしています