曜日別特売

Oリングピックセット

Oリングピックセット - DAYTONA(デイトナ)Oリングピックセット - DAYTONA(デイトナ)
(15件のレビュー)

指では行えない、Oリング交換やスプリングの取り付け作業には、ピックツールが必要です。多種多様な状況に多数のピックツールを用意しました。

付属品専用ハンドル(マグネットタイプ)、収納ビニールケース全長(mm)(ピック+ハンドルジョイント時)150先端形状ストレート、45°、90°、ラウンド内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3522682543165
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-29
用途: ゴムシール類の取り外しや異物除去など
自動車・二輪車・自転車関連業

マグネット付きアルミグリップと差し替え式のピック・フックという点に惹かれて購入しました。
ピック・フックがねじ込み式でロックが効かないので使っている最中に緩んでしまうことが多いです。特に、先端が2段階に曲げられているラウンド(コンビネーション・異型)タイプをよく使うのですが、先端の螺旋の向きとネジが緩む方向が合ってしまっているため力が掛けられません。
差し替え式ドライバーのような廻り止めがありつつ、抜けないようにロックができるチャック方式に出来たら良いのにと感じます。

対象商品 : 35226825
2024-07-02
用途: シールテープの剥離などに利用
日機装株式会社

継手のネジ部に巻いたシールテープを剥離するのに、改めて使用しました。剥離するのにストレス無くとれるので便利です。

対象商品 : 35226825
2024-06-11
用途: オーバーホール等の作業に必需品
運輸・通信業

二度目の購入。ディスクブレーキのオーバーホール等に無くてはならない必需品です。手頃な価格で助かっています。ただ、種類が豊富でいいのだが、使うのは一本で、十分。無くしやすいのが、私の課題。

対象商品 : 35226825
2024-04-03
用途: 車の補修修理に使用

有ると便利です、シールやリングの取り外しが楽ですね、今までは-ドライバーや針金等で外してましたが 楽に取り外す事で便利です、

対象商品 : 35226825
2021-07-16
用途: ホースカプラーのゴムリング交換
清水農園農・林・水産業

今までは細いマイナスドライバーで無理やり取っていたのですが、これが在れば簡単に取れます、針の種類も在るので状況に合う針を選べます。

対象商品 : 35226825
2017-07-12
用途: 機械のメンテナンス

今まで、ドライバーを加工した自作ツールを使っていましたが、状態に応じてツールを交換できるのと、マグネットタイプがいいし安価です。

対象商品 : 35226825
2016-06-24
用途: 野外活動中のメンテ
医療・福祉・介護関連業

野外活動にはいつも必要最小限の工具を持って行きますので、小さいセットものは重宝します。ちょっとバリがありましたが、問題のうちには入りませんでした。

2が参考にしています
対象商品 : 35226825
2016-02-14
用途: バイクメンテ
サービス業

必要十分なキットです
お買い得かと

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする