曜日別特売

サイレンサーキャップ

サイレンサーキャップ - DAYTONA(デイトナ)サイレンサーキャップ - DAYTONA(デイトナ)
(12件のレビュー)

バイクは、多種多様な素材で構成されています。使用箇所に合わせて、大切な洗車道具や用品を使用することで、愛車をきれいに保つことができます。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2123873593372パイプ内径Φ15~Φ38サイレンサー用S
1,000
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
2123874493373パイプ内径Φ33~Φ60サイレンサー用L
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
3522684340847パイプ内径Φ15~Φ38サイレンサー用S
600
取扱い終了
代替品有
3522685240848パイプ内径Φ33~Φ60サイレンサー用L
700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3522684340847212387359337240847 サイレンサーキャップ DAYTONA(デイトナ) 21238735サイレンサーキャップDAYTONA(デイトナ)1個
889
税込978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
3522685240848212387449337340848 サイレンサーキャップ DAYTONA(デイトナ) 21238744サイレンサーキャップDAYTONA(デイトナ)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21238735
2020-08-14
用途: バイクのメンテ

他の方も書かれていますが柔らかくてフィットします。

対象商品 : 21238744
2019-07-20
用途: バイクの洗車時に使用

洗車時にはこれまでビニール袋をかぶせたりしていましたが、外れたりして面倒でした。
これだとマフラーから簡単に抜けず、中に水が入らないので満足しています。

対象商品 : 21238744
2019-04-17
用途: 洗車時

2台のオートバイを所有しておりますが、それぞれのマフラーに合うので安心して洗車できます。

対象商品 : 21238744
2018-07-15
用途: 洗車
製造業

洗車の時、マフラーに水が入らないように栓をする物です。
抜き挿しが容易で使用しやすいです。

対象商品 : 35226852
2015-12-19
用途: バイク整備
沢口製作所

前の バイクでは 使えましたが
現在の バイクは サイレンサーエンドが 太すぎで
はまりません
もっと太いのに対応した 商品は無いかな??

対象商品 : 35226852
2015-11-02
用途: バイクの洗車

Lサイズを購入。FMFのサイレンサーQ4には少し大きかった。入るけど、sサイズで十分でした。

対象商品 : 35226852
2015-11-02
用途: バイクの洗車

Lサイズを購入。FMFのサイレンサーQ4には少し大きかった。入るけど、sサイズで十分でした。

対象商品 : 35226843
2016-02-08
用途: バイク洗車

価格も安く、普通に使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする