Devcon PW1

Devcon PW1 - Devcon(デブコン)Devcon PW1 - Devcon(デブコン)Devcon PW1 - Devcon(デブコン)Devcon PW1 - Devcon(デブコン)Devcon PW1 - Devcon(デブコン)
(1件のレビュー)

FRPの強力接着や恒久的な補修に最適。熱可塑性プラスチック、金属及び複合材料の組み立て部品に適したメタクリレート系の接着剤です。剛性を備え、多種多様な素材を接着させます。油面接着も可能。

用途ダクト接合部の補修、フランジの補修、FRPや塩ビ配管等のジョイント部補修、配管の付け根の補修、クラック補修、多種多様な素材の接着主な用途補修/接着可能な材質:FRP、塩ビ、ABS、アクリル、ポリエステル、ポリカーボネートスチレン、ナイロン、エポキシ、SMC、ビニルエステル、メトン、ウレタン、天燃ゴム、ブチルゴム、EPDM、鉄、アルミニウム、ステンレス、石材、陶器 等仕様ガンタイプ、超々速硬化、異素材接着トラスコ品番328-2732比重1.0耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)4~6硬化時間(分)12~15(25℃)外観ジェル状危険等級色調淡黄色(混合後)危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.05kg被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状内容量1個(50mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35242663998850
10,426
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35242663
2017-11-16
用途: サビの穴補修

車にサビで穴が開いたのでそれを補修するために使用した。使用方法さえ誤らなければ強力な接着材として使用できます。テキトーに使うとくっつきません。使用時には使い捨てのプラスチックグローブを使用した方がよいと思います。ミックスノズルが以外とバカにならないので計画的に使用しないとあっという間にミックスノズルはなくなりますのでご注意を。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする